{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103 mm | |
Spånnotlængde Lc | 130 mm | |
Samlet længde L | 191 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 18 | |
EAN/GTIN | 4045197010599 | |
Producentnummer | 114020 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
264,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
465,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
350,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
235,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 191 mm | 191 mm | 228 mm | 228 mm | 191 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |