{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009746 | |
Producentnummer | 114020 3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.135 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.748 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.862 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.396 styk på lager
Fra
1
stk.
17,58 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
14,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
Fra
1
stk.
99,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
83,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.421 styk på lager
Fra
1
stk.
10,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,4 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 31,4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |