{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197010155 | |
Producentnummer | 114020 7,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
Fra
1
stk.
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
453 styk på lager
Fra
1
stk.
64,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
720 styk på lager
Fra
1
stk.
47,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
Fra
1
stk.
177,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
857 styk på lager
Fra
1
stk.
30,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaft-⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |