{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 7 | |
EAN/GTIN | 4045197010131 | |
Producentnummer | 114020 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.743 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.145 styk på lager
8,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.249 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.743 styk på lager
Fra
1
stk.
45,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.088 styk på lager
Fra
1
stk.
25,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager
Fra
1
stk.
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |