{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010087 | |
Producentnummer | 114020 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.747 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.803 styk på lager
8,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.718 styk på lager
Fra
1
stk.
43,28 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.209 styk på lager
Fra
1
stk.
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.889 styk på lager
Fra
1
stk.
21,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
559 styk på lager
Fra
1
stk.
51,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
42,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |