{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197009791 | |
Producentnummer | 114020 3,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N 3,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
562 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
915 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
635 styk på lager
Fra
1
stk.
23,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.130 styk på lager
Fra
1
stk.
11,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 39 | 39 | 39 | 39 |
Skaft-⌀ Ds | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |