{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197009869 | |
Producentnummer | 114020 4,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
726 styk på lager
Fra
1
stk.
9,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.430 styk på lager
4,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.011 styk på lager
Fra
1
stk.
28,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.392 styk på lager
Fra
1
stk.
23,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.924 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nominel ⌀ DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaft-⌀ Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |