{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010490 | |
Producentnummer | 114020 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 11,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
639 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.049 styk på lager
25,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
797 styk på lager
Fra
1
stk.
170,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
142,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.098 styk på lager
Fra
1
stk.
112,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
93,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager
70,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
94,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |