{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009845 | |
Producentnummer | 114020 4,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.143 styk på lager
Fra
1
stk.
9,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.805 styk på lager
4,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.446 styk på lager
Fra
1
stk.
28,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.166 styk på lager
Fra
1
stk.
22,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
841 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
985 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Nominel ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Skaft-⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |