{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010544 | |
Producentnummer | 114020 12,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 12,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra
1
stk.
95,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
79,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
Fra
1
stk.
42,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
35,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
Fra
1
stk.
285,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
237,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
Fra
1
stk.
166,43 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
138,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
134,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
112,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Type | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |