{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010117 | |
Producentnummer | 114020 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.634 styk på lager
Fra
1
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.273 styk på lager
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.618 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.228 styk på lager
Fra
1
stk.
46,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.565 styk på lager
Fra
1
stk.
28,46 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
Fra
1
stk.
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
44,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Type | N | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |