HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 6,8

Art.-nr.: 114031 6,8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    28,46  DKK / styk
  • fra 10 styk
    23,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.049 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverDrill
Nominel ⌀ DC 6,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 58,8 mm
Spånnotlængde Lc 69 mm
Samlet længde L 109 mm
Skaft-⌀ Ds 6,8 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114031 6,8
EAN/GTIN 4062406744229
Producentnummer 114031 6,8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 114030.
Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm eller tommer): 6,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 6,8

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.049 styk på lager
Fra 1  stk.
28,46  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
23,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.619 styk på lager
9,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.664 styk på lager
Fra 1  stk.
18,10  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
15,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.615 styk på lager
Fra 1  stk.
60,49  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
50,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.971 styk på lager
Fra 1  stk.
46,86  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
39,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
342 styk på lager
Fra 1  stk.
53,27  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
44,40  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt TiN ubelagt
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Skaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Tre-spændefladeskaft
Spidsvinkel 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader
Type N N N N N N
anbefalet maksimal boredybde L2 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven