{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 8,2 | |
EAN/GTIN | 4062406744373 | |
Producentnummer | 114031 8,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 8,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
580 styk på lager
30,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager
14,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
420 styk på lager
20,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
601 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
692 styk på lager
51,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |