{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103 mm | |
Spånnotlængde Lc | 130 mm | |
Samlet længde L | 191 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 18 | |
EAN/GTIN | 4062406744953 | |
Producentnummer | 114031 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
235,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
264,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
465,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 130 | 130 | 130 | 62 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103 | 103 | 103 | 35 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |