{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 8,9 | |
EAN/GTIN | 4062406744441 | |
Producentnummer | 114031 8,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 8,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager
Fra
1
stk.
71,37 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
59,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | grøn |
Samlet længde L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |