{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 18,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 107,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 135 mm | |
Samlet længde L | 198 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 18,5 | |
EAN/GTIN | 4062406744960 | |
Producentnummer | 114031 18,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 18,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
262,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
538,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
379,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
563,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
211,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 198 | 198 | 233 | 233 | 269 | 127 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |