{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 10,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 78 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 10,7 | |
EAN/GTIN | 4062406744632 | |
Producentnummer | 114031 10,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 10,7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
73,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
Fra
1
stk.
193,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
160,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
79,56 DKK
17,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 142 | 142 | 142 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |