{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 0,85 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 8,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 30 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,85 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 0,85 | |
EAN/GTIN | 4062406743468 | |
Producentnummer | 114031 0,85 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 0,85
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager
13,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
665 styk på lager
Fra
1
stk.
31,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
25,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
14,45 DKK
4,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 30 | 30 | 30 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 10 | 10 | 10 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |