{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 0,65 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 26 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,65 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 0,65 | |
EAN/GTIN | 4062406743420 | |
Producentnummer | 114031 0,65 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 0,65
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
Fra
1
stk.
46,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
38,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 0,65 | 0,65 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |