{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110 mm | |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | |
Samlet længde L | 205 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 20 | |
EAN/GTIN | 4062406744991 | |
Producentnummer | 114031 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
316,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
337,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
556,81 DKK
325,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
605 styk på lager
254,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
403,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
734,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Type | N | N | N | N | N | INOX |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |