{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110 mm | |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | |
Samlet længde L | 205 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 20 | |
EAN/GTIN | 4045197013927 | |
Producentnummer | 114150 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
556,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
337,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
240,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
316,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 205 | 205 | 131 | 205 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 13 | 20 | 12,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |