{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013675 | |
Producentnummer | 114150 11,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 11,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
512 styk på lager
Fra
1
stk.
216,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
180,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
Fra
1
stk.
38,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
32,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
893 styk på lager
Fra
1
stk.
130,08 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
108,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
Fra
1
stk.
343,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
285,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
658 styk på lager
Fra
1
stk.
108,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | ||
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | ||
Skaft-⌀ Ds | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | ||
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |