{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013163 | |
Producentnummer | 114150 6,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 6,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
432 styk på lager
Fra
1
stk.
60,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
50,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
687 styk på lager
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 109 | 109 | 109 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |