{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013484 | |
Producentnummer | 114150 9,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 9,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
Fra
1
stk.
119,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
99,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
20,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
29,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 87 | 87 | 87 |