{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 17,86 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 130 mm | |
Samlet længde L | 191 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 45/64 | |
EAN/GTIN | 4045197364623 | |
Producentnummer | 114150 45/64 |