{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 13,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013743 | |
Producentnummer | 114150 13,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 13,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
254,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
133,95 DKK
29,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 13,2 | 13,2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 101 | 101 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |