{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 0,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 4,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197012302 | |
Producentnummer | 114150 0,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 0,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
981 styk på lager
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
18,48 DKK
5,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.736 styk på lager
17,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 130 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | 0,03 mm/o | 0,03 mm/o |