{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013613 | |
Producentnummer | 114150 11,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 11,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
Fra
1
stk.
193,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
160,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
29,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |