{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013361 | |
Producentnummer | 114150 8,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 8,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
723 styk på lager
Fra
1
stk.
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
79,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
547 styk på lager
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.286 styk på lager
58,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra
1
stk.
221,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
184,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
731 styk på lager
36,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | ||
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | ||
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | ||
Spånnotlængde Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | ||
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |