{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197012760 | |
Producentnummer | 114150 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 3,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.909 styk på lager
Fra
1
stk.
21,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.515 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.616 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.835 styk på lager
Fra
1
stk.
10,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
Fra
1
stk.
23,54 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |