{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 0,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 6,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 7 mm | |
Samlet længde L | 24 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197012340 | |
Producentnummer | 114150 0,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 0,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.434 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.552 styk på lager
Fra
1
stk.
73,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
60,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.231 styk på lager
15,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 24 mm | 35 mm | 24 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | 0,02 mm/o | 0,03 mm/o |