{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012999 | |
Producentnummer | 114150 5,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 5,3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
838 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.602 styk på lager
5,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
730 styk på lager
Fra
1
stk.
12,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 86 | 86 | 86 |
Nominel ⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |