{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 0,45 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,45 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 0,45 | |
EAN/GTIN | 4045197012319 | |
Producentnummer | 114150 0,45 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 0,45
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager
17,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 5 mm | 5 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | 0,03 mm/o |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 4 mm | 4,3 mm |