{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013064 | |
Producentnummer | 114150 5,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 5,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
784 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
636 styk på lager
Fra
1
stk.
9,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
413 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
865 styk på lager
Fra
1
stk.
37,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
Fra
1
stk.
153,02 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
127,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.152 styk på lager
Fra
1
stk.
19,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn | uden |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft-⌀ Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |