Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,9mm

Art.-nr.: 114000 5,9
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    9,61  DKK / styk
  • fra 10 styk
    8,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
636 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5,9 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 48,2 mm
Spånnotlængde Lc 57 mm
Samlet længde L 93 mm
Skaft-⌀ Ds 5,9 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114000 5,9
EAN/GTIN 4045197008992
Producentnummer 114000 5,9

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Mål ifølge DIN 338.
Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,9mm

Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,9mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
636 styk på lager
Fra 1  stk.
9,61  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
8,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
413 styk på lager
Fra 1  stk.
14,15  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
11,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
782 styk på lager
Fra 1  stk.
40,23 DKK
23,69  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
33,52 DKK
19,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
855 styk på lager
Fra 1  stk.
37,55  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
31,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Fra 1  stk.
116,96 DKK
68,39  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
97,44 DKK
56,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
Fra 1  stk.
153,02  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
127,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.152 styk på lager
Fra 1  stk.
19,59  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
16,32  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt TiN TiAlN TiAlN ubelagt
Farvering uden uden uden uden grøn grøn uden
Spidsvinkel 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 130 grader 118 grader
Spånnotlængde Lc 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Skaft-⌀ Ds 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 48,2 mm 48,2 mm 48,2 mm 48,2 mm 48,2 mm 48,2 mm 48,2 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven