{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 83 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197009487 | |
Producentnummer | 114000 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.481 styk på lager
29,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.182 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.331 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.218 styk på lager
Fra
1
stk.
122,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
102,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.765 styk på lager
77,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |