{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197008961 | |
Producentnummer | 114000 5,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS valset N 5,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
869 styk på lager
8,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager
Fra
1
stk.
14,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
382 styk på lager
Fra
1
stk.
37,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
30,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |