{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197008879 | |
Producentnummer | 114000 4,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS valset N 4,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
4,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager
Fra
1
stk.
11,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
665 styk på lager
Fra
1
stk.
29,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |