{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197008930 | |
Producentnummer | 114000 5,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.191 styk på lager
5,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
Fra
1
stk.
12,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.083 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
Fra
1
stk.
132,31 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.902 styk på lager
Fra
1
stk.
16,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |