{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009111 | |
Producentnummer | 114000 7,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
306 styk på lager
10,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
909 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
457 styk på lager
Fra
1
stk.
47,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Fra
1
stk.
222,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
185,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.427 styk på lager
Fra
1
stk.
28,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |