Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,6mm

Art.-nr.: 114000 9,6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 72,6 mm
Spånnotlængde Lc 87 mm
Samlet længde L 133 mm
Skaft-⌀ Ds 9,6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114000 9,6
EAN/GTIN 4045197009364
Producentnummer 114000 9,6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Mål ifølge DIN 338.
Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,6mm

Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
20,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
29,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
Fra 1  stk.
110,63 DKK
64,81  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
92,16 DKK
54,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
935 styk på lager
Fra 1  stk.
82,77  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
68,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Fra 1  stk.
262,76 DKK
153,77  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
218,95 DKK
128,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Fra 1  stk.
362,07  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
301,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
43,81  DKK
plus moms plus fragt
Farvering uden uden uden uden grøn grøn uden
Samlet længde L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm
Nominel ⌀ DC 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm
Skæremateriale HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Skaft-⌀ Ds 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven