{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010391 | |
Producentnummer | 114020 9,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
945 styk på lager
Fra
1
stk.
82,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
68,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Fra
1
stk.
362,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn | uden |
Samlet længde L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominel ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |