{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114020 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010193 | |
Producentnummer | 114020 7,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS præcisionsvalset N 7,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager
9,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
Fra
1
stk.
69,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
58,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
388 styk på lager
48,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
27,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 117 | 117 | 117 | 117 | 79 | 117 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 75 | 75 | 75 | 75 | 37 | 75 |