{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 7,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 7,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742874 | |
Producentnummer | 113006 7,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Fra
1
stk.
175,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
145,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | 37 mm |
Skaft-⌀ Ds | 7,6 mm | 7,6 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25,6 mm | 25,6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |