{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 3,1 | |
EAN/GTIN | 4062406742423 | |
Producentnummer | 113006 3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
571 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Fra
1
stk.
74,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
361 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
73,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
Fra
1
stk.
98,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
82,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
413 styk på lager
Fra
1
stk.
65,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | blå | grøn |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |