{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 8,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 27 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 8,7 | |
EAN/GTIN | 4062406742980 | |
Producentnummer | 113006 8,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
33,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
239,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
199,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Samlet længde L | 84 mm | 84 mm |
Nominel ⌀ DC | 8,7 mm | 8,7 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | 40 mm |