{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 5,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 5,8 | |
EAN/GTIN | 4062406742690 | |
Producentnummer | 113006 5,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
Fra
1
stk.
17,66 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
14,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | grøn |
Samlet længde L | 66 mm | 66 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | 28 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |