{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36 mm | |
Spånnotlængde Lc | 66 mm | |
Samlet længde L | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 20 | |
EAN/GTIN | 4062406743345 | |
Producentnummer | 113006 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
240,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
846,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
876,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
884,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.020,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
594,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Fabriksstandard | DIN 338 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Type | N | FS | N | N | H | N | N |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |