{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 8-15 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | |
Spånnotlængde Lc | 83 mm | |
Samlet længde L | 204 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197032638 | |
Producentnummer | 116380 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E til Hardox H 20 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.020,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
876,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
884,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
342,40 DKK
81,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
594,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Fabriksstandard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Morsekonus | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Spidsvinkel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | H | N | N | N | N |