• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Spiralbor HSS-E til Hardox H, ubelagt, ⌀ DC h8: 17,5mm

Art.-nr.: 116380 17,5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 17,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 8-15 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 50,8 mm
Spånnotlængde Lc 77 mm
Samlet længde L 175 mm
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 1400 N/mm2 0,14 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116380 17,5
EAN/GTIN 4045197032584
Producentnummer 116380 17,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Borestykket ekstra kort og delvis med større MK og derfor særdeles stabil. Forstærket kerne.
Med tilspidsning form C.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven